› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO TOP3 960W 24V 40A per automazione industriale

Cod. Rexel WD2467120000
Cod. Produttore 2467120000
Cod. EAN 4050118482027

Informazioni principali

  • Potenza: 960W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 40A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP3 con potenza di 960W e tensione di uscita regolabile a 24V, in grado di fornire una corrente massima di 40A. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di alimentazione AC/DC, garantisce prestazioni affidabili e stabilità nella regolazione dell'uscita. Progettato per offrire efficienza e sicurezza in ambienti professionali, rappresenta una soluzione ideale per il controllo e l'alimentazione di dispositivi elettrici ad alta potenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

89 mm

altezza

130 mm

profondità

175 mm

assorbimento di potenza

1007 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

40 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 500 V

Serie

PROtop

Alimentatore PRO TOP3 960W 24V 40A per automazione industriale