› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO TOP3 480W 24V 20A per automazione industriale

Cod. Rexel WD2467100000
Cod. Produttore 2467100000
Cod. EAN 4050118482003

Informazioni principali

  • Potenza: 480W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 20A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP3 da 480W con uscita a tensione regolabile di 24V e corrente massima di 20A, compatibile con tensione di alimentazione AC/DC. Progettato per garantire prestazioni affidabili e costanti in applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e regolabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

510,6 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 500 V

Serie

PROtop

Alimentatore PRO TOP3 480W 24V 20A per automazione industriale