› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO TOP3 240W 24V 10A automazione industriale

Cod. Rexel WD2467080000
Cod. Produttore 2467080000
Cod. EAN 4050118481983

Informazioni principali

  • Potenza: 240W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP3 con potenza di 240W e uscita a 24V in corrente continua, capace di erogare una corrente fino a 10A. Progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche, supporta tensione di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC). La tensione d'uscita regolabile consente una personalizzazione precisa per adattarsi alle esigenze specifiche dell'impianto elettrico. Questo dispositivo è ideale per installazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel controllo della tensione e della corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

258,1 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 500 V

Serie

PROtop

Alimentatore PRO TOP3 240W 24V 10A automazione industriale