› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO TOP3 120W 24V 5A per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD2467060000
Cod. Produttore 2467060000
Cod. EAN 4050118481969

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico PRO TOP3 con potenza di 120W e tensione di uscita regolabile a 24V DC, in grado di fornire una corrente di 5A. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC/DC, garantisce prestazioni affidabili e versatilità in diverse applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono una sorgente di alimentazione stabile e regolabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

134,8 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 500 V

Serie

PROtop

Alimentatore PRO TOP3 120W 24V 5A per impianti elettrici professionali