› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO TOP1 480W 48V 10A per impianti elettrici

Cod. Rexel WD2467040000
Cod. Produttore 2467040000
Cod. EAN 4050118481945

Informazioni principali

  • Potenza: 480W
  • Tensione uscita: 48V
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 480W e tensione di uscita regolabile a 48V, progettato per fornire una corrente costante di 10A. Compatibile con alimentazione AC/DC, garantisce prestazioni affidabili e versatilità nell’impiego in impianti elettrici professionali. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile e regolabile, con un design robusto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

516,1 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

45 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore PRO TOP1 480W 48V 10A per impianti elettrici