› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO TOP1 480W 48V 10A per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD2467030000
Cod. Produttore 2467030000
Cod. EAN 4050118481938

Informazioni principali

  • Potenza: 480W
  • Tensione: 48V DC
  • Corrente: 10A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop
  • Applicazione: Fornitura tensione

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 480W e tensione di uscita regolabile a 48V, capace di erogare una corrente di 10A. Funziona sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo versatilità e affidabilità per applicazioni elettriche professionali. Progettato per offrire prestazioni elevate e stabilità nella regolazione della tensione, rappresenta una soluzione ideale per sistemi che richiedono alimentazione costante e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

68 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

516,1 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

45 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore PRO TOP1 480W 48V 10A per installazioni elettriche professionali