› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore Switching PRO TOP1 240W 24V 10A per impianti elettrici

Cod. Rexel WD2466990000
Cod. Produttore 2466990000
Cod. EAN 4050118481594

Informazioni principali

  • Potenza: 240W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop
  • Uso: Fornitura tensione
  • Protezione: Standard
  • Montaggio: Standard

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 240W e tensione di uscita regolabile a 24V, capace di erogare una corrente massima di 10A. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC/DC, garantisce elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni elettriche professionali. Ideale per sistemi che richiedono una fonte di alimentazione stabile e regolabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

260,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore Switching PRO TOP1 240W 24V 10A per impianti elettrici