› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore Switching PRO TOP1 240W 24V 10A per automazione industriale

Cod. Rexel WD2466880000
Cod. Produttore 2466880000
Cod. EAN 4050118481464

Informazioni principali

  • Potenza: 240W
  • Tensione: 24V DC
  • Corrente: 10A
  • Serie: PROtop
  • Tipo: Alimentatore DC

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 240W e tensione di uscita regolabile a 24V, in grado di fornire una corrente massima di 10A. Compatibile con tensioni di alimentazione sia AC che DC, garantisce affidabilità e versatilità per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e controllo preciso della tensione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

260,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore Switching PRO TOP1 240W 24V 10A per automazione industriale