› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO TOP1 120W 24V 5A per automazione industriale

Cod. Rexel WD2568980000
Cod. Produttore 2568980000
Cod. EAN 4050118579703

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop
  • Protezione: F

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 120W, tensione di uscita regolabile a 24V e corrente di 5A, compatibile con tensione di alimentazione AC/DC. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche, offre una soluzione efficiente per l'alimentazione di dispositivi elettronici con necessità di tensione stabile e regolabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

131,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore PRO TOP1 120W 24V 5A per automazione industriale