› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO TOP1 120W 12V 10A compatto per automazione industriale

Cod. Rexel WD2467020000
Cod. Produttore 2467020000
Cod. EAN 4050118481921

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Tensione uscita: 12V
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop
  • Applicazione: Fornitura tensione
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 120W e tensione di uscita regolabile a 12V. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una corrente fino a 10A, garantisce un'alimentazione stabile e affidabile sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Progettato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo, è ideale per impianti elettrici professionali che necessitano di un dispositivo di alimentazione efficiente e versatile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

133,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

11 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore PRO TOP1 120W 12V 10A compatto per automazione industriale