› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore Switching PRO TOP1 120W 12V 10A installazioni professionali

Cod. Rexel WD2466910000
Cod. Produttore 2466910000
Cod. EAN 4050118481495

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Tensione: 12V DC
  • Corrente: 10A
  • Tipo: Alimentatore
  • Serie: PROtop
  • Applicazione: Fornitura tensione DC

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO TOP1 con potenza di 120W e tensione di uscita regolabile a 12V, in grado di fornire una corrente massima di 10A. Compatibile con tensione di alimentazione sia AC che DC, garantisce prestazioni affidabili e versatilità per diverse applicazioni elettriche. Progettato per assicurare un'alimentazione stabile e sicura, è ideale per impianti che richiedono un controllo preciso della tensione di uscita. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

133,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

11 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROtop

Alimentatore Switching PRO TOP1 120W 12V 10A installazioni professionali