Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478200000
Cod. Produttore
1478200000
Cod. EAN
4050118286076

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 960W
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 40A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO MAX3 da 960 watt con uscita a 24 volt e corrente massima di 40 ampere. Progettato per garantire una tensione di alimentazione AC/DC con uscita regolabile, offre prestazioni affidabili e stabili per applicazioni elettriche professionali che richiedono alta potenza e precisione nella regolazione della tensione. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per sistemi elettrici che necessitano di un’alimentazione efficiente e costante. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

140 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

1027 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

200 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 800 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore switching PRO MAX3 960W 24V 40A per automazione industriale