Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478170000
Cod. Produttore
1478170000
Cod. EAN
4050118285963

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO MAX3 da 120W con uscita a 24V e corrente di 5A, compatibile con tensione di alimentazione sia AC che DC. Questo dispositivo offre una tensione d'uscita regolabile, garantendo flessibilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Progettato per assicurare affidabilità e prestazioni elevate, è ideale per impianti e sistemi che richiedono una fonte di alimentazione stabile e modulabile. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

133,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 800 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore switching PRO MAX3 120W 24V per impianti elettrici professionali