Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478270000
Cod. Produttore
1478270000
Cod. EAN
4050118286083

Informazioni di prodotto

  • Potenza 960W
  • Tensione 48V DC
  • Corrente 20A
  • Tipo Alimentatore DC
  • Serie PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO MAX da 960W con uscita a 48V e corrente di 20A, compatibile con tensione di alimentazione AC/DC e dotato di tensione d'uscita regolabile. Progettato per garantire prestazioni affidabili e stabili in impianti elettrici, offre efficienza elevata e sicurezza operativa. Ideale per applicazioni che richiedono un’alimentazione costante e regolabile, con un design robusto e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

140 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

1021 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

200 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

30 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore PRO MAX 960W 48V 20A per automazione industriale