Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478250000
Cod. Produttore
1478250000
Cod. EAN
4050118286069

Informazioni di prodotto

  • Potenza 480W
  • Tensione 48V DC
  • Corrente 10A
  • Tipo Alimentatore DC
  • Serie PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO MAX con potenza di 480W e tensione di uscita regolabile a 48V, progettato per garantire un'erogazione stabile e affidabile di corrente fino a 10A. Compatibile con tensione di alimentazione AC/DC, offre prestazioni elevate e versatilità per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e sicurezza. La sua struttura robusta e la regolazione della tensione lo rendono ideale per impianti e dispositivi che necessitano di un controllo accurato dell'alimentazione. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

90 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

516,1 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

150 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

30 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore PRO MAX 480W 48V 10A per automazione industriale