Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478140000
Cod. Produttore
1478140000
Cod. EAN
4050118286137

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 480W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 20A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO MAX da 480W con uscita a 24V e corrente di 20A, progettato per garantire una tensione di alimentazione AC/DC stabile e affidabile. Questo dispositivo offre una tensione d'uscita regolabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate e durature, rendendolo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

90 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

521,7 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

150 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore PRO MAX 480W 24V 20A per impianti elettrici professionali