Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478240000
Cod. Produttore
1478240000
Cod. EAN
4050118285994

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 240W
  • Tensione uscita: 48V
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROmax
  • Uso: Fornitura tensione
  • Applicazione: Industriale
  • Efficienza: Alta

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico PRO MAX con potenza di 240W e tensione di uscita regolabile a 48V e 5A, adatto per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione AC/DC. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici, offre una soluzione versatile e efficiente per la gestione dell’energia. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

259,5 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

30 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore Switching PRO MAX 240W 48V 5A per automazione industriale