Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478130000
Cod. Produttore
1478130000
Cod. EAN
4050118286052

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 240W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO MAX da 240W con tensione di uscita regolabile a 24V e corrente massima di 10A, adatto per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione AC/DC. Questo dispositivo garantisce prestazioni affidabili e versatilità grazie alla possibilità di regolare la tensione d’uscita, rendendolo ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche professionali. La sua potenza elevata e la compatibilità con tensioni alternate e continue lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici che necessitano di stabilità e precisione nella fornitura di energia. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

262,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore switching PRO MAX 240W 24V 10A per automazione industriale