Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1478110000
Cod. Produttore
1478110000
Cod. EAN
4050118285956

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROmax

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico PRO MAX con potenza di 120 watt e tensione di uscita regolabile a 24 volt. Progettato per garantire una corrente stabile fino a 5 ampere, ideale per applicazioni che richiedono alimentazione affidabile in corrente alternata e continua (AC/DC). Questo dispositivo assicura prestazioni elevate e sicurezza nell'uso, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e industriali. La regolazione della tensione di uscita consente un controllo preciso, adattandosi a diverse esigenze operative. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

134,8 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROmax

Produttore

Alimentatore PRO MAX 120W 24V 5A per automazione industriale