Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2580270000
Cod. Produttore
2580270000
Cod. EAN
4050118591002

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 96W
  • Tensione uscita: 48V
  • Corrente uscita: 2A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico professionale PRO INSTA con potenza di 96W e uscita a tensione costante di 48V. Progettato per garantire un'erogazione stabile di corrente fino a 2A, adatto per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione AC/DC. Questo dispositivo è ideale per installazioni elettriche che necessitano di un'alimentazione regolata e affidabile, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nel funzionamento. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

107,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

96 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2 A

1a tensione d'uscita

35 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Produttore

Alimentatore PRO INSTA 96W 48V 2A per impianti elettrici affidabili