Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2580250000
Cod. Produttore
2580250000
Cod. EAN
4050118590982

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 90W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 3,8A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta

Documentazione tecnica

Alimentatore professionale PRO INSTA con potenza di 90W e uscita a 24V DC, in grado di erogare una corrente massima di 3.8A. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di alimentazione AC/DC, garantisce prestazioni affidabili e regolazione della tensione di uscita per una maggiore precisione e sicurezza nell'utilizzo. Ideale per impianti elettrici che necessitano di un’alimentazione stabile e continua. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

103,4 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

90 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3,8 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3,8 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Produttore

Alimentatore PRO INSTA 90W 24V 3.8A per impianti elettrici