› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO INSTA 60W 24V 2.5A per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD2580230000
Cod. Produttore 2580230000
Cod. EAN 4050118590968

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 2.5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO INSTA da 60W con uscita a 24V e corrente di 2,5A, compatibile con tensione di alimentazione AC/DC. Progettato per garantire una regolazione stabile della tensione di uscita, assicura prestazioni affidabili e sicurezza nell'alimentazione di dispositivi elettrici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione costante e di qualità. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

67,4 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Alimentatore PRO INSTA 60W 24V 2.5A per impianti elettrici professionali