› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO INSTA 60W 12V 5A compatto impianti elettrici

Cod. Rexel WD2580240000
Cod. Produttore 2580240000
Cod. EAN 4050118590975

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Tensione uscita: 12V DC
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta
  • Uso: Fornitura tensione

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO INSTA con potenza di 60W e tensione di uscita regolabile a 12V, capace di erogare una corrente di 5A. Progettato per funzionare sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantisce affidabilità e versatilità per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e regolabile. Ideale per installazioni professionali che necessitano di un dispositivo compatto e performante. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

69,8 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

9 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Alimentatore PRO INSTA 60W 12V 5A compatto impianti elettrici