› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO INSTA 30W 5V 6A per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD2580210000
Cod. Produttore 2580210000
Cod. EAN 4050118590937

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tensione uscita: 5V
  • Corrente uscita: 6A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico PRO INSTA con potenza di 30W, progettato per fornire una tensione di uscita regolabile di 5V e una corrente massima di 6A. Supporta tensioni di alimentazione in corrente alternata e continua (AC/DC), garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni professionali che richiedono un'alimentazione stabile e regolabile, questo dispositivo combina efficienza e sicurezza in un formato compatto. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

36,6 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6 A

1a tensione d'uscita

4 ... 5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Alimentatore PRO INSTA 30W 5V 6A per installazioni elettriche professionali