› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Alimentatore PRO INSTA 30W 24V 1.3A per impianti elettrici stabili

Cod. Rexel WD2580190000
Cod. Produttore 2580190000
Cod. EAN 4050118590920

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 1,3A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta

Descrizione del prodotto

Alimentatore PRO INSTA con potenza di 30W e tensione di uscita regolabile a 24V, erogando una corrente di 1.3A. Supporta tensione di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC), garantendo versatilità e affidabilità per diverse applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti e sicure, è ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso della tensione di uscita. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

34,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

1,3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,3 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Alimentatore PRO INSTA 30W 24V 1.3A per impianti elettrici stabili