Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2580220000
Cod. Produttore
2580220000
Cod. EAN
4050118590951

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tensione: 12V DC
  • Corrente: 2.6A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: Insta
  • Uso: Fornitura tensione
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

PRO INSTA 30W 12V 2.6A è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'alimentazione affidabile con tensione di tipo AC/DC. Offre una potenza di 30 watt e una tensione di uscita regolabile a 12 volt con una corrente di 2.6 ampere, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e precisione nella gestione dell'energia. Questo prodotto assicura efficienza e sicurezza nell'installazione elettrica, risultando adatto a diversi contesti professionali. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

35,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,6 A

1a tensione d'uscita

9 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

Insta

Produttore

Alimentatore PRO INSTA 30W 12V 2.6A per installazioni elettriche professionali