Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1469560000
Cod. Produttore
1469560000
Cod. EAN
4050118275728

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 960W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente massima: 40A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROeco

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO ECO3 con potenza di 960W e tensione di uscita di 24V, capace di erogare una corrente massima di 40A. Progettato per funzionare sia in corrente alternata (AC) che continua (DC), offre una tensione d'uscita regolabile per adattarsi a diverse esigenze applicative. Questo dispositivo garantisce affidabilità e prestazioni elevate, ideale per impianti elettrici che richiedono alimentazione stabile e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

160 mm

altezza

125 mm

profondità

120 mm

Altezza della parte incassata

225 mm

assorbimento di potenza

1067 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

220 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

320 ... 575 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 800 V

Serie

PROeco

Produttore

Alimentatore switching PRO ECO3 960W 24V 40A installazioni professionali

€ 700,25 x 1 pz.
(pz.)