Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1469590000
Cod. Produttore
1469590000
Cod. EAN
4050118275773

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 240W
  • Tensione uscita: 48V
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROeco
  • Applicazione: Fornitura tensione

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO ECO da 240W con uscita a 48V e 5A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche. Supporta tensione di alimentazione sia in corrente alternata che continua (AC/DC) e dispone di una tensione d'uscita regolabile, offrendo versatilità e precisione nella gestione dell'energia. Ideale per sistemi che richiedono un controllo efficiente della potenza, questo dispositivo combina prestazioni elevate con un design compatto e robusto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

60 mm

altezza

125 mm

profondità

100 mm

Altezza della parte incassata

225 mm

assorbimento di potenza

260,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

120 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

42 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROeco

Produttore

Alimentatore PRO ECO 240W 48V per installazioni elettriche