Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1469580000
Cod. Produttore
1469580000
Cod. EAN
4050118275803

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120W
  • Tensione: 12V DC
  • Corrente: 10A
  • Funzione: Alimentatore DC
  • Serie: PROeco

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO ECO da 120W con uscita a 12V e corrente di 10A, progettato per garantire un'alimentazione stabile sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questo dispositivo offre un'uscita regolabile per adattarsi a diverse esigenze elettriche, combinando efficienza energetica e affidabilità in un formato compatto ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

40 mm

altezza

125 mm

profondità

100 mm

Altezza della parte incassata

225 mm

assorbimento di potenza

137,9 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

10 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

80 ... 370 V

Serie

PROeco

Produttore

Alimentatore PRO ECO 120W 12V 10A per impianti elettrici