Prodotti /

Cod. Rexel
CM1451A
Cod. Produttore
1451A
Cod. EAN
8023903282665

Informazioni di prodotto

Alimentatore PoE per monitor, sistema ViP, conversione ethernet standard a PoE
Descrizione del produttore: L?alimentatore permette di trasformare una connessione ETHERNET in una connessione di tipo POE che alimenta il posto interno. L?alimentatore si rende necessario in caso di installazioni di dispositivi ViP quali: videocitofoni / citofoni su reti ETHERNET gia esistenti con connessioni non POE (Power Over Ethernet).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

33 mm

applicazione

Altro

profondità

86 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

48 V

tipo di corrente

DC

Corrente d'uscita max.

285 mA

tecnica di installazione

Network engineering

numero di utenze collegabili

100

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 MEGAHERTZ

Produttore

Alimentatore PoE per monitor, sistema ViP, conversione ethernet standard a PoE