Prodotti /

Cod. Rexel
CM1451B
Cod. Produttore
1451B
Cod. EAN
8023903343762

Informazioni di prodotto

Alimentatore PoE 100-240VAC 24W, sistema ViP, standard IEEE802.3af, spina integrata
Descrizione del produttore: Alimentatore a spina con iniettore PoE (Power over Ethernet, standard IEEE802.3af), ingresso 100?240 VAC, uscita PoE 48 VDC, potenza massima erogabile di 24W per dispositivi del sistema ViP.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

applicazione

Altro

profondità

75 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

48 V

tipo di corrente

DC

Corrente d'uscita max.

500 mA

tecnica di installazione

Network engineering

numero di utenze collegabili

100

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 MEGAHERTZ

Produttore

Alimentatore PoE 100-240VAC 24W, sistema ViP, standard IEEE802.3af, spina integrata