›

Alimentatore parallelo 4 poli 100A con cavo 600mm per moduli elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3090
Cod. Produttore ED3090
Cod. EAN 8015646609823

Informazioni principali

  • Tipo: Alimentazione parallelo
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 100A
  • Lunghezza cavo: 600mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP65 (con porte)
  • Resistenza urti: IK09 (porta vetro)
  • Normative: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: pow.supp.mod.4P 100A+cable l=600mm par.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

altezza

300 mm

profondità

65 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Alimentatore parallelo 4 poli 100A con cavo 600mm per moduli elettrici