›

Alimentatore parallelo 4 poli 100A cavo 800mm mod TUED3413

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3413
Cod. Produttore ED3413
Cod. EAN 8015646610287

Informazioni principali

  • Polarità: 4P
  • Corrente nominale: 100A
  • Lunghezza cavo: 800mm
  • Tipo: Alimentazione parallelo
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione: IP65 (con porte)
  • Resistenza urti: IK09 (porta vetro)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: pow.supp.mod.4P-100A+cable l=800mm par.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

10 mm

Tipologia

Altro

altezza

54 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Alimentatore parallelo 4 poli 100A cavo 800mm mod TUED3413