›

Alimentatore modulare unipolare 100A senza cavo per installazioni elettriche TUED3102

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3102
Cod. Produttore ED3102
Cod. EAN 8015646632227

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Moduli unipolari: 10
  • Corrente nominale: 100A
  • Alimentazione: Senza cavo
  • Protezione IP: IP65 (con porta)
  • Protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Normativa: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: power supp.mod.L2-100A without cable

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

150 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Alimentatore modulare unipolare 100A senza cavo per installazioni elettriche TUED3102