›

Alimentatore modulare unipolare 100A senza cavo per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3101
Cod. Produttore ED3101
Cod. EAN 8015646632210

Informazioni principali

  • Moduli unipolari: 10
  • Serie: System pro E Power
  • Corrente nominale: 100A
  • Alimentazione: Monofase L1
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 porta vetro
  • Dimensioni compatte: modulare
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: power supp.mod.L1-100A without cable

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

150 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Alimentatore modulare unipolare 100A senza cavo per installazioni elettriche