› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Alimentatore modulare EKIP SUPPLY 24-48VDC per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074173R1
Cod. Produttore 1SDA074173R1
Cod. EAN 8015644781064

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24-48V DC
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Tipo: Modulo alimentazione EKIP SUPPLY
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • Restrizioni sostanze: RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Norme applicate: EN 60947-1, -2, -3, IEC 63000
  • Marcatura CE: Anno 2013

Descrizione del prodotto

Alimentatore modulare EKIP SUPPLY progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile da 24 a 48 VDC. Ideale come accessorio per interruttori automatici Emax 2 e Tmax XT, assicura un funzionamento efficiente dei dispositivi di protezione elettrica. La sua struttura compatta e il montaggio su guida DIN facilitano l'installazione in quadri elettrici, mentre i terminali a innesto rapido consentono collegamenti sicuri e rapidi. Questo alimentatore è caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità, garantendo durata e prestazioni costanti anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP SUPPLY POWER SUPPLY MODULE 24...48V DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M-XT2-XT4-XT5-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Alimentatore modulare EKIP SUPPLY 24-48VDC per quadri elettrici