Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan convertitori ed adattatori di rete - extender & poe injector
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
52,5 mm
altezza
90 mm
profondità
59 mm
Adatto per quadro di distribuzione
adatto per funzioni di sicurezza
Numero moduli DIN
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC/DC
potenza erogata
60 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
montaggio diretto possibile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
1,25 A
valore nominale tensione d'uscita 1
48 V
valore nominale corrente d'uscita 1
Grado di protezione (NEMA)
4
1a tensione d'uscita
47,5 ... 48,5 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
85 ... 264 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Serie
MY HOME
Disponibilità:
Prodotto non rendibile