› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Alimentatore modulare 26V 600mA per impianti audio 2 fili

Cod. Rexel BTI346040
Cod. Produttore 346040
Cod. EAN 8005543480700

Informazioni principali

  • Serie: 346040
  • Tensione ingresso: 110-240 Vac
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tensione uscita: 26 Vdc
  • Corrente uscita: 600 mA
  • Protezione: fusibile integrato
  • Isolamento: doppio SELV
  • Ingombro: 6 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Alimentatore per impianti audio a 2 fili con custodia modulare da 6 moduli DIN, progettato per garantire un'alimentazione affidabile e sicura. Funziona con tensione di ingresso compresa tra 110 e 240 Vac a 50-60 Hz, fornendo in uscita una bassa tensione continua di 26 Vdc con corrente massima di 600 mA. È dotato di protezione elettronica contro sovraccarichi e cortocircuiti tramite un fusibile integrato non sostituibile. Dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV, con rendimento tipico dell'80% a pieno carico e potenza assorbita massima di 20,5 W. Il grado di protezione è IP20 ed è destinato all’installazione esclusivamente in ambienti interni, in appositi contenitori con interruttore bipolare a distanza di contatti di almeno 3 mm per la disconnessione e protezione. Temperatura di esercizio compresa tra 5 e 45 °C. Ideale per impianti di videocitofonia e sistemi audio a bassa tensione, garantisce sicurezza e affidabilità conformemente alle normative vigenti. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Alimentatore per impianti audio 2 fili in custodia modulare 6 DIN. Alimentazione 110-240 Va.c. 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione nominale di 26 Vd.c. ed una corrente nominale massima di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile) contro sovraccarico e cortocircuito. E\' un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

106 mm

altezza

90 mm

applicazione

Altro

profondità

67 mm

Tensione d'ingresso

240 V

Tensione d'uscita

27 V

tipo di corrente

DC

tecnica di installazione

Sistema bus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza

50 ... 60 MEGAHERTZ

Alimentatore modulare 26V 600mA per impianti audio 2 fili
€ 98,85 x 1 pz.
(pz.)