›

Alimentatore modulare 100A senza cavo 10 moduli unipolari industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED3104
Cod. Produttore ED3104
Cod. EAN 8015646632241

Informazioni principali

  • Moduli: 10 unipolari
  • Corrente nominale: 100 A
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 porta vetro
  • Dimensioni compatte: modulare
  • Certificazioni: ISO 9001, 14001, BS OHSAS
  • Applicazione: alimentazione modulare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: power supp.mod.n-100A without cable

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

150 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Alimentatore modulare 100A senza cavo 10 moduli unipolari industriale