Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY270023
Cod. Produttore
270023
Cod. EAN
8016978096657

Informazioni di prodotto

MINI power 24 PSU 24V 130mA Morsetto

Documentazione tecnica

Alimentatore miniaturizzato di tipo switching stabilizzato a 24V con alta efficienza e basso consumo. Progettato per il montaggio a parete, dispone di una singola uscita con corrente massima erogata di 130mA e connettori F per banda TV da 5 a 862 MHz. Il contenitore in metallo è completamente schermato per prevenire interferenze, garantendo protezione contro i cortocircuiti. Dotato di spina di tipo C per il collegamento alla rete elettrica, offre un volume estremamente ridotto e una classe di isolamento II. Adatto a temperature di lavoro da -10 a +55 °C, presenta una perdita di inserzione di soli 0,5 dB, assicurando prestazioni affidabili e costanti. Descrizione del produttore: Alimentatore miniaturizzato di tipo switching stabilizzato 24V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 130mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.

tipo di montaggio

Parete

tipo di collegamento

Connettore

Corrente d'uscita

130 mA

stabilizzato

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

207 ... 253 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Produttore

Alimentatore miniaturizzato switching 24V 130mA morsettiera per citofoni