Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.203
Cod. Produttore
TS.203
Cod. EAN
8015421551941

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 24V MAX 60W 50/60Hz IP20
Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Produttore

ALIMENTATORE LED MAX 60W 24V IP20