Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.KOM16183
Cod. Produttore
TS.KOM161833DA
Cod. EAN
8015421586974

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Alimentatore LED
  • Funzione: Dimmer DALI/DALI2
  • Potenza: 9W-50W
  • Corrente: 350mA/1200mA
  • Serie: Rossini Illuminazione
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Uso: Casa, ufficio, negozio
  • Design: Innovativo e tecnico
Alimentatore LED compatto progettato per il controllo dimmerabile tramite protocollo DALI e DALI2, ideale per applicazioni di illuminazione professionale. Garantisce una regolazione precisa della luminosità, migliorando l’efficienza energetica e la durata delle sorgenti LED. La struttura robusta e il design compatto facilitano l’installazione in spazi ridotti, assicurando affidabilità e performance elevate in ambienti residenziali e commerciali. Compatibile con sistemi di controllo avanzati, offre versatilità e qualità per soluzioni di illuminazione moderne. Descrizione del produttore: ALIM DALI LED 9W-350MA/50W-1200MARossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

79 mm

altezza

22 mm

lunghezza

124 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Dimming DALI

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Potenza d'uscita

50 ... 50 W

Corrente d'uscita

1200 ... 1200 mA

Produttore

Alimentatore LED dimmerabile DALI/DALI2 19-50W 350-1200mA per illuminazione professionale e residenziale