Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.KOM07DA
Cod. Produttore
TS.KOM07DA
Cod. EAN
8015421586950

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W-250mA / 20W-700mA
  • Tensione: DALI/DALI2
  • Tipo: Alimentatore LED dimmer
  • Serie: Rossini Illuminazione
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Compatibilità: DALI e DALI2
  • Corrente: 250mA / 700mA
  • Uso: Casa, ufficio, negozi
Alimentatore LED dimmerabile compatibile con protocolli DALI e DALI2, progettato per garantire un controllo efficiente e preciso dell’illuminazione a LED. Questo dispositivo assicura una regolazione fluida della luminosità, migliorando il comfort visivo e ottimizzando il consumo energetico. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni professionali in ambienti residenziali e commerciali, offrendo affidabilità e prestazioni elevate nel controllo dell’illuminazione intelligente. Descrizione del produttore: 12W-250MA/20W-700MA DALI,DALI2Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

52 mm

altezza

22 mm

lunghezza

111 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Dimming DALI

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Potenza d'uscita

20 ... 20 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

Produttore

Alimentatore LED dimmerabile 12W-20W DALI/DALI2 per controllo illuminazione professionale