Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTSKOM07161D
Cod. Produttore
TS.KOM071618DIM
Cod. EAN
8015421586967

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED DIMMER IGBT 12W 250MA/20W 900MA IP20
Descrizione del produttore: Alimentatore LED dimmerabile con tecnologia IGBT, progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale e una regolazione precisa della luminosità. Con una potenza di 12W, assicura un funzionamento stabile e affidabile, ideale per applicazioni di illuminazione a LED che richiedono controllo della luce. Il design compatto e robusto facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo performance elevate e lunga durata nel tempo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

52 mm

altezza

22 mm

lunghezza

111 mm

grado di protezione (IP)

IP20

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

Potenza d'uscita

12 ... 12 W

Corrente d'uscita

900 ... 900 mA

Produttore

ALIMENTATORE LED DIMMER IGBT 12W 25