Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.406
Cod. Produttore
TS.406
Cod. EAN
8015421375011

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 100/240V MAX 15W 50/60Hz IP20
Alimentatore LED compatto e affidabile, progettato per funzionare con una tensione di ingresso compresa tra 100 e 240 V. Offre una potenza massima di 15 W, ideale per l’alimentazione di dispositivi LED a bassa potenza. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, garantendo efficienza e sicurezza nell’uso quotidiano. Questo alimentatore assicura una conversione stabile e continua della corrente, contribuendo a prolungare la durata delle luci LED e a ottimizzare i consumi energetici. Descrizione del produttore: Alimentatore LED compatto e affidabile, progettato per funzionare con tensioni di ingresso da 100 a 240V. Supporta una potenza massima di 15W, ideale per alimentare strisce LED e altri dispositivi a bassa potenza. Grazie alla sua efficienza e stabilità, garantisce un'alimentazione sicura e continua, proteggendo i LED da sovraccarichi e variazioni di tensione. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni di illuminazione elettrica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

52 mm

altezza

22 mm

lunghezza

110,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

100 ... 240 V

Potenza d'uscita

15 ... 15 W

Corrente d'uscita

350 ... 350 mA

Produttore

Alimentatore LED compatto 15W 100-240V per illuminazione elettrica efficiente e sicura