Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.204
Cod. Produttore
TS.204
Cod. EAN
8015421551958

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza max: 75W
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Tipo: Alimentatore LED
  • Montaggio: Flessibile
  • Protezione: IP non specificato
  • Serie: Non indicata
  • Applicazione: Per strip LED
Alimentatore LED da 24V con potenza massima di 75W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a sistemi di illuminazione a LED. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un funzionamento efficiente con frequenza di 50/60 Hz, offrendo compatibilità e versatilità. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la qualità costruttiva ne garantisce durata e sicurezza nel tempo. Questo alimentatore rappresenta una soluzione ideale per ottimizzare le prestazioni degli impianti LED mantenendo un basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

52 mm

altezza

30 mm

lunghezza

180 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

75 ... 75 W

Produttore

Alimentatore LED 24V 75W IP20 per impianti residenziali e commerciali