Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.301
Cod. Produttore
TS.301
Cod. EAN
8015421551873

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 24V MAX 20W 47/63Hz IP67
Alimentatore LED compatto e affidabile con uscita a 24V e potenza massima di 20W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura a dispositivi LED. Ideale per applicazioni di illuminazione a basso consumo, assicura efficienza energetica e lunga durata. La sua struttura robusta permette un'installazione versatile in vari contesti, offrendo prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi. Perfetto per chi cerca una soluzione di alimentazione LED di qualità, con caratteristiche tecniche adatte a impianti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibil it? di sezione come indicato sulla scheda tecnicadi ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in v arie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt,Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Dispo nibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

35 mm

altezza

26 mm

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

20 ... 20 W

Produttore

Alimentatore LED 24V 20W compatto IP67 per illuminazione residenziale e commerciale