Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTS.206
Cod. Produttore
TS.206
Cod. EAN
8015421551972

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 24V MAX 200W 50/60Hz IP20
Alimentatore LED compatto e affidabile, progettato per fornire una tensione di uscita stabile di 24V con una potenza massima di 200W. Ideale per applicazioni di illuminazione a LED, garantisce un funzionamento efficiente a frequenze di 50/60 Hz. La sua costruzione robusta assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendolo adatto sia per installazioni residenziali che professionali. Questo alimentatore è caratterizzato da un design compatto con finiture resistenti, perfetto per integrare sistemi di illuminazione a LED con prestazioni costanti e affidabili. Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67 mm

altezza

32 mm

lunghezza

196 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

200 ... 200 W

Produttore

Alimentatore LED 24V 200W compatto stabile 50/60Hz per illuminazione residenziale e professionale