Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROTS.305
Cod. Produttore
TS.305
Cod. EAN
8015421551835

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 24V MAX 150W 47/63Hz IP67
Alimentatore LED a 24V con potenza massima di 150W, progettato per garantire un’alimentazione stabile e sicura ai sistemi di illuminazione LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità, questo dispositivo assicura prestazioni ottimali in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile per il controllo dell’illuminazione a bassa tensione. Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

63 mm

altezza

35 mm

lunghezza

219 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

150 ... 150 W

Produttore

Alimentatore LED 24V 150W IP67 per illuminazione residenziale e commerciale