Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTS.205
Cod. Produttore
TS.205
Cod. EAN
8015421551965

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 24V MAX 120W 50/60Hz IP20
Alimentatore LED da 24V con potenza massima di 120W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile a sistemi di illuminazione a LED. Compatibile con frequenze di rete di 50/60 Hz, assicura efficienza energetica e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione costante e sicura, questo alimentatore rappresenta una soluzione versatile e performante per l'illuminazione a LED. Descrizione del produttore: Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto. Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio. Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 4,8W/mt a 16,8W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi). Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

40 mm

altezza

30 mm

lunghezza

290 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Potenza d'uscita

120 ... 120 W

Produttore

Alimentatore LED 24V 120W 50/60Hz per sistemi illuminazione stabile e affidabile